7,73 €/ Unitéhors TVA
9,35 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Débit à 6 bar | 5900 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 82 |
Matériau d'insert | PE |
Poids | 30 g |
7,53 €/ Unitéhors TVA
9,11 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 30/10/2026