Eriks
FESTO

FESTO Silencieux UC-3/8-20 576759

  • ERIKS:14168111
  • Fabricant:4052568059590
Image 1
Ajouter à la liste

7,53 €/ Unitéhors TVA

9,11 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
UC
Débit à 6 bar
5000 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
60
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
PE
Poids
10.5 g