23,50 €/ Unitéhors TVA
28,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Débit à 6 bar | 10000 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 83 |
Matériau d'insert | PE |
Matériau du tourillon vissé | Aluminium |
Poids | 120 g |
22,48 €/ Unitéhors TVA
27,20 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026