22,48 €/ Unitéhors TVA
27,20 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Débit à 6 bar | 15000 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 83 |
Matériau d'insert | PE |
Poids | 83 g |
13,53 €/ Unitéhors TVA
16,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 20/11/2026