Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-1-B 151990

  • ERIKS:23210261
  • Fabricant:4052568010836
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

27,88 €/ Unitéhors TVA

33,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Matériau du boîtier
Aluminium
Débit à 6 bar
17500 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
85
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Poids
233 g
Alternatives
Product Image

FESTO Silencieux U-1 2312

  • Eriks:23212871
  • Manufacturer:2312

38,68 €/ Unitéhors TVA

46,80 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026