Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-1 2312

  • ERIKS:23212871
  • Fabricant:4052568000240
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

38,68 €/ Unitéhors TVA

46,80 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Débit à 6 bar
19900 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
84
Matériau d'insert
PE
Poids
140 g
Alternatives
Product Image

FESTO Silencieux AMTE-M-LH-G1 1205865

  • Eriks:12645192
  • Manufacturer:1205865

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026