Eriks
FESTO

FESTO Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-R18-P 133142

  • ERIKS:14170109
  • Fabricant:4052568030223
Image 1
Ajouter à la liste

18,92 €/ Unitéhors TVA

22,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VFFK
Exécution
Limiteur d'échappement avec silencieux incorporé
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
R1/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
13.5 g