Eriks
FESTO

FESTO Réducteur d'échappement GRE-1/8 10351

  • ERIKS:23209715
  • Fabricant:4052568002183
Image 1
Ajouter à la liste

19,03 €/ Unitéhors TVA

23,03 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRE
Exécution
Limiteur de débit d'échappement
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Alliage d'aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Débit nominal
520 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
15 g
Alternatives

18,92 €/ Unitéhors TVA

22,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026