Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T CRQST-1/8-8 164203

  • ERIKS:11632954
  • Fabricant:4052568073237
Image 1
Raccord enfichable - inoxydable, Partie supérieure orientable 360?
Ajouter à la liste

98,22 €/ Unitéhors TVA

118,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQST
Constructeur ID
CRQST-1/8-8
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
33 g
Alternatives

41,69 €/ Unitéhors TVA

50,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026