Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T inox NPQR-T-G18-Q8 8085693

  • ERIKS:14078758
  • Fabricant:4052568454852
Image 1
Ajouter à la liste

41,69 €/ Unitéhors TVA

50,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-T
Constructeur ID
NPQR-T-G18-Q8
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur