Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot EGSL-BS-55-200-12.7P 559338

  • ERIKS:12265065
  • Fabricant:4052568206147
Image 1
Ajouter à la liste

1 852,20 €/ Unitéhors TVA

2 241,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EGSL
Exécution
Mini-chariot
Guidage
Guidage par cage à billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
55
Course
200 mm
Pas de l'ae
12.7 mm/U
Diamètre de broche
12.7 mm
Précision de répétition
±0.015 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
300 N
Classe de protection (IP)
40
Poids
3400 g
Vitesse maximale
1 m/s
Accélération max.
25 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du bande du guidage
Acier à roulement
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matière de l'axe
Acier à roulement
Matériau d'écrou de l'ae
Acier à roulement
Alternatives
Product Image

FESTO Mini-chariot EGSC-BS-KF-60-200-12P 8048366

  • Eriks:14168703
  • Manufacturer:8048366

625,17 €/ Unitéhors TVA

756,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026