Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot EGSC-BS-KF-60-200-12P 8048366

  • ERIKS:14168703
  • Fabricant:4052568295110
Image 1
Ajouter à la liste

625,17 €/ Unitéhors TVA

756,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EGSC
Exécution
Mini-chariot
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
60
Course
200 mm
Pas de l'ae
12 mm/U
Diamètre de broche
12 mm
Précision de répétition
±0.015 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Poussée max. Fx
345 N
Classe de protection (IP)
40
Poids
3455 g
Vitesse maximale
0.6 m/s
Accélération max.
15 m/s²
Matériau du bande du guidage
Acier à roulement
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la luge
Alliage d'aluminium, anodisé
Matière de l'axe
Acier à roulement
Matériau d'écrou de l'ae
Acier à roulement