Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur LOE-D-MAXI 192577

  • ERIKS:11638119
  • Fabricant:4052568152406
Image 1
Lubrificateur d'air comprémé avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

276,61 €/ Unitéhors TVA

334,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LOE
Taille
Maxi
Protection de cuve
Métal
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.19 l
Poids
1100 g
Alternatives
Product Image

FESTO Lubrificateur MS6-LOE-1/2-R 529775

  • Eriks:23212350
  • Manufacturer:529775

48,37 €/ Unitéhors TVA

58,53 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026