48,37 €/ Unitéhors TVA
58,53 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS6-LOE |
Taille | 6 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Protection de cuve | Plastique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 16 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Capacité de réservoir | 0.075 l |
Volume transporté | 7200 l/min |
Poids | 600 g |