Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur LOE-3/8-D-MIDI 159586

  • ERIKS:23212177
  • Fabricant:4052568007928
Image 1
Lubrificateur d'air comprémé avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LOE
Taille
Midi
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Protection de cuve
Métal
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.11 l
Volume transporté
5500 l/min
Poids
630 g
Alternatives
Product Image

FESTO Lubrificateur MS6-LOE-3/8-R 529783

  • Eriks:23212348
  • Manufacturer:529783

53,26 €/ Unitéhors TVA

64,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026