Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS6-LOE-3/8-R 529783

  • ERIKS:23212348
  • Fabricant:4052568006792
Image 1
Ajouter à la liste

53,26 €/ Unitéhors TVA

64,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LOE
Taille
6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Protection de cuve
Plastique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.075 l
Volume transporté
5300 l/min
Qualité alimentaire
Oui
Poids
600 g