Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur LOE-1/8-D-MINI 159620

  • ERIKS:11631369
  • Fabricant:4052568071738
Image 1
Lubrificateur d'air comprémé avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

93,46 €/ Unitéhors TVA

113,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LOE
Taille
Mini
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Protection de cuve
Métal
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Joints
NBR
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
16
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.045 l
Volume transporté
1300 l/min
Poids
270 g
Alternatives
Product Image

FESTO Lubrificateur MS4-LOE-1/8-R 529413

  • Eriks:11531130
  • Manufacturer:529413

36,21 €/ Unitéhors TVA

43,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026