Eriks
FESTO

FESTO Lubrificateur MS4-LOE-1/8-R 529413

  • ERIKS:11531130
  • Fabricant:4052568085032
Image 1
Ajouter à la liste

36,21 €/ Unitéhors TVA

43,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4-LOE
Taille
4
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Protection de cuve
Plastique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
0.03 l
Volume transporté
1100 l/min
Qualité alimentaire
Oui
Poids
194 g