Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur JMVH-5-1/4-B 19136

  • ERIKS:23209750
  • Fabricant:4052568113216
Image 1
Electrodistributeur impulsion avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.
Ajouter à la liste

397,65 €/ Unitéhors TVA

481,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JMVH
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

95,99 €/ Unitéhors TVA

116,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026