Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVS-LT25-B52-D-G14-F8-1B2 8035192

  • ERIKS:14163746
  • Fabricant:4052568294175
Image 1
Ajouter à la liste

95,99 €/ Unitéhors TVA

116,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVS
Débit à 6 bar
1 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
6.6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]