Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5-1/4-EX 536033

  • ERIKS:11647583
  • Fabricant:4052568170622
Image 1
Ajouter à la liste

159,67 €/ Unitéhors TVA

193,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
800 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

51,19 €/ Unitéhors TVA

61,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026