Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-LT25-M52-M-G14 8035187

  • ERIKS:14163856
  • Fabricant:4052568294120
Image 1
Ajouter à la liste

51,19 €/ Unitéhors TVA

61,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
1 l/min
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
6.6
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]