Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique JH-5-1/8-EX 536035

  • ERIKS:11647585
  • Fabricant:4052568170646
Image 1
Ajouter à la liste

142,16 €/ Unitéhors TVA

172,01 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JH
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

44,23 €/ Unitéhors TVA

53,52 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026