Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-L20-B52-G18 575684

  • ERIKS:13147274
  • Fabricant:4052568104153
Image 1
Ajouter à la liste

44,23 €/ Unitéhors TVA

53,52 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
700 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Dimension
5.7
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]