230,65 €/ Unitéhors TVA
279,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HEL |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Pneumatique |
Modèle | Piston tiroir |
Fonction de distributeur | 2/2 fermé, monostable |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Direction du débit | irréversible |
Pression de service | de 3 jusqu'à 16 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 394 g |
74,44 €/ Unitéhors TVA
90,07 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026