Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en pression progressive MS6-DL-1/2 529817

  • ERIKS:11609163
  • Fabricant:4052568005214
Image 1
Ajouter à la liste

74,44 €/ Unitéhors TVA

90,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-DL
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Pneumatique
Modèle
Siège piston
Fonction de distributeur
2/2
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Débit nominal
6450 l/min
Pression de service
de 4 jusqu'à 18 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
650 g