Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HEL-1/2-D-MIDI 165080

  • ERIKS:11633094
  • Fabricant:4052568013011
Image 1
Ajouter à la liste

192,58 €/ Unitéhors TVA

233,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HEL
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Pneumatique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
2/2 fermé, monostable
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Débit nominal
3600 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
270 g
Alternatives

74,44 €/ Unitéhors TVA

90,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026