Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HE-D-MAXI 170683

  • ERIKS:23212282
  • Fabricant:4052568004729
Image 1
Ajouter à la liste

205,37 €/ Unitéhors TVA

248,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
796 g
Alternatives

50,60 €/ Unitéhors TVA

61,23 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026