Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS6-EM1-1/2 541267

  • ERIKS:23212346
  • Fabricant:4052568090784
Image 1
Ajouter à la liste

50,60 €/ Unitéhors TVA

61,23 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EM1
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Tiroir rotatif
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression de service
de 0 jusqu'à 18 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
580 g