189,76 €/ Unitéhors TVA
229,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | THO |
Débit à 6 bar | 600 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Fonction | 3/2 ouvert, monostable |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
68,45 €/ Unitéhors TVA
82,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026