Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette VHEF-LT-M32-M-G14 4500008

  • ERIKS:13457414
  • Fabricant:4052568291839
Image 1
Ajouter à la liste

68,45 €/ Unitéhors TVA

82,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
870 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Dimension
6
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PA renforcée de fibres de verre
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]