Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette TH-3-M5 6758

  • ERIKS:23210923
  • Fabricant:4052568001377
Image 1
Ajouter à la liste

88,84 €/ Unitéhors TVA

107,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TH
Débit à 6 bar
80 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

58,19 €/ Unitéhors TVA

70,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026