Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette VHEF-LT-M32-M-G18 4500009

  • ERIKS:13544903
  • Fabricant:4052568291846
Image 1
Ajouter à la liste

58,19 €/ Unitéhors TVA

70,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
750 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable