Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette TH-3-1/4-B 8983

  • ERIKS:23210723
  • Fabricant:4052568001674
Image 1
Ajouter à la liste

189,76 €/ Unitéhors TVA

229,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TH
Débit à 6 bar
600 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
7
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Alternatives

68,45 €/ Unitéhors TVA

82,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026