200,06 €/ Unitéhors TVA
242,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | RO |
Débit à 6 bar | 600 l/min |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 ouvert, monostable |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
98,00 €/ Unitéhors TVA
118,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026