Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à galet VMEF-RT-M32-M-G14 8047095

  • ERIKS:13615432
  • Fabricant:4052568294786
Image 1
Ajouter à la liste

98,00 €/ Unitéhors TVA

118,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMEF
Débit à 6 bar
870 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Monostable
Dimension
6
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]