Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à galet R-3-1/4-B 8985

  • ERIKS:23210173
  • Fabricant:4052568001698
Image 1
Ajouter à la liste

200,06 €/ Unitéhors TVA

242,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
R
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
7
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Alternatives

98,00 €/ Unitéhors TVA

118,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026