5,17 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
185 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSL |
Constructeur ID | QSL-12 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Dimension nominale de/à | 7.7 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 25 g |
9,78 €/ Unitéhors TVA
11,83 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026