Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 12 00 Équerre Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214765
  • Fabricant:0820099209821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3102
Constructeur ID
3102 12 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
40.5 mm