Eriks
FESTO

FESTO Convertisseur PE PE-1/8-2N-SW 7862

  • ERIKS:23210133
  • Fabricant:4052568111120
Image 1
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PE
Modèle
Pressostat
Pression max.
8 bar
Dimension du raccordement process
1/8" (4)
Matériau du boîtier
VMQ/Silicone
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
12-250 V
Raccordement électrique
3 fils de connexion
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Alternatives
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773

146,45 €/ Unitéhors TVA

177,20 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026