Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 175825

  • ERIKS:11634544
  • Fabricant:4052568143411
Image 1
Capteur de préximité électrique en version résistante au soudage, avec diode électroluminescente et circuit de prétection intégré, sans kit de fixation.
Ajouter à la liste

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTSO
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Magnétique-inductif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Courant de sortie max.
200
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
10 g
Alternatives

51,94 €/ Unitéhors TVA

62,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026