Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 2427615

  • ERIKS:14168895
  • Fabricant:4052568264994
Image 1
Ajouter à la liste

51,94 €/ Unitéhors TVA

62,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SDBT
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble avec connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
0.3 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
PVC
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
23.3 g