22,37 €/ Unitéhors TVA
27,07 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSFG |
Type de courant | Courant continu/alternatif |
Tension | 24/42 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Tolérance de fréquence | +/- 5% |
Puissance absorbée | 4.5 W |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 40 °C |
Temps de réaction | 10 ms |
9,95 €/ Unitéhors TVA
12,04 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026