Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACF-B-B2-1 8030802

  • ERIKS:12732587
Image 1
Ajouter à la liste

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACF
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
3.3 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C