Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFG-24/42-50/60-DS 13264

  • ERIKS:23210085
  • Fabricant:4052568065997
Image 1
Ajouter à la liste

25,45 €/ Unitéhors TVA

30,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFG
Type de courant
Courant continu/alternatif
Tension
24/42
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 5%
Puissance absorbée
4.5 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms
Alternatives
Product Image

FESTO Bobine VACF-B-B2-1 8030802

  • Eriks:12732587
  • Manufacturer:8030802 VACF-B-B2-1

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026