76,31 €/ Unitéhors TVA
92,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | YSRW |
Taille | 5 |
Course | 8 mm |
Amortissement | Amortissement autoadaptif |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 10 J |
Capacité maxi. d'énergie par heure | 1.3 J |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 8 g |
70,82 €/ Unitéhors TVA
85,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026