Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSW-5-8-Y1F 548071

  • ERIKS:11650539
  • Fabricant:4052568093204
Image 1
Ajouter à la liste

70,82 €/ Unitéhors TVA

85,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSW
Taille
5
Course
8 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
10 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
1.3 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
11 g