Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 80 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Largeur de bande de roulement | 9.7 mm |
Diamètre extérieur | 84 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 40 mm |
O | 84 mm |
P | 80 mm |