Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 80 SPZ 3 TB 1210

  • ERIKS:13925532
  • Fabricant:8054652113481
Image 1
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
80 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Diamètre extérieur
84 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm