Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 224 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
158 mm
J
181 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
O
231 mm
P
224 mm